ユニテール
ユニテールの 厨房機器・設備・調理機械
ユニテールの その他業務用厨房装置類
ユニテールの グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
ノブブラシ S HG03シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38699956
品番
HG03
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥955
販売価格(税別)
¥
868
バスケットに入れる
洗剤入りのコンパクトブラシ。洗剤を流しながら洗浄出来るディスペンサー付ブラシです。
色
青
仕様
毛質:ミディアム
材質
ナイロン毛(NYL)
質量(g)
40
外形寸法(mm)
本体直径65×高さ70
線径(Φmm)
0.37
毛丈(mm)
18
耐熱温度(℃)
130
アズワン品番
62-2969-54