ユニテール
ユニテールの 厨房機器・設備・調理機械
ユニテールの その他業務用厨房装置類
ユニテールの グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
ネイルブラシ 95×47mm HG335シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38700008
品番
HG335C
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ハード毛、ミディアム毛を両面に配置し爪と手を洗えるハンド&ネイルブラシです。
色
青
仕様
毛質:ハード/ミディアム
材質
ポリエステル毛(PBT)
質量(g)
60
外形寸法(mm)
全長95×幅47
線径(Φmm)
0.35
毛丈(mm)
13/9
耐熱温度(℃)
140
アズワン品番
62-2969-60