ネイルブラシ 95×47mm HG335シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38700017 品番 HG335C
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ハード毛、ミディアム毛を両面に配置し爪と手を洗えるハンド&ネイルブラシです。

仕様毛質:ハード/ミディアム 材質ポリエステル毛(PBT) 質量(g)60 外形寸法(mm)全長95×幅47 線径(Φmm)0.35 毛丈(mm)13/9 耐熱温度(℃)140 アズワン品番62-2969-61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする