ユニテール
ユニテールの 厨房機器・設備・調理機械
ユニテールの その他業務用厨房装置類
ユニテールの グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
スクラブブラシ M HG01シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38700096
品番
HG01
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
コンパクトサイズで手軽なブラシ。小型ながら洗浄パワーの有る調理器具洗浄ブラシです。
色
緑
仕様
毛質:ハード
材質
ポリエステル毛(PBT)
質量(g)
110
外形寸法(mm)
全長165×幅45
線径(Φmm)
0.5
毛丈(mm)
25
耐熱温度(℃)
140
アズワン品番
62-2969-70