ユニテール
ユニテールの 厨房機器・設備・調理機械
ユニテールの その他業務用厨房装置類
ユニテールの グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
ディッシュブラシオーバル HG1380シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38700123
品番
HG1380
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
オーバルヘッドデザインにより角、隅、前方、曲面などあらゆる面に対応したスーパーミニブラシです。
色
赤
仕様
毛質:ミディアム
材質
ナイロン毛(NYL)
質量(g)
52
外形寸法(mm)
全長270×幅65
線径(Φmm)
0.4
毛丈(mm)
20
本体寸法(mm)
255×25
耐熱温度(℃)
130
アズワン品番
62-2969-78
ブラシ寸法(mm)
75×65