ユニテール
ユニテールの 厨房機器・設備・調理機械
ユニテールの その他業務用厨房装置類
ユニテールの グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
ベーカリーブラシ HG8894シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38700209
品番
HG8894
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
テーブルやカウンター表面の掃き取りブラシです。
色
白
仕様
毛質:ミディアム
材質
ポリエステル毛(PBT)
質量(g)
130
外形寸法(mm)
全長315×幅40
線径(Φmm)
0.5
毛丈(mm)
45
耐熱温度(℃)
140
アズワン品番
62-2969-86