ユニテール
ユニテールの 厨房機器・設備・調理機械
ユニテールの その他業務用厨房装置類
ユニテールの グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
ディッシュブラシ HG1440シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38700263
品番
HG1440
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ディッシュや狭い箇所も手軽に洗浄出来るミニサイズのブラシです。
色
赤
仕様
毛質:ソフト
材質
ポリエステル毛(PBT)
質量(g)
48
外形寸法(mm)
全長280×幅23
線径(Φmm)
0.35
毛丈(mm)
25
耐熱温度(℃)
140
アズワン品番
62-2969-92
ブラシ寸法(mm)
80x30