ユニテール
ユニテールの 厨房機器・設備・調理機械
ユニテールの その他業務用厨房装置類
ユニテールの グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
ジョイントブラシ HG8392シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38700306
品番
HG8392
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
毛丈が長くハード毛で狭い隙間にフィットするユニバーサルデザインの万能ブラシで
色
白
仕様
毛質:ハード
材質
ポリエステル毛(PBT)
質量(g)
25
外形寸法(mm)
全長225×幅10
線径(Φmm)
0.5
毛丈(mm)
20
耐熱温度(℃)
140
アズワン品番
62-2969-96
ブラシ寸法(mm)
85×8