ジョイントブラシ HG8392シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38700324 品番 HG8392
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

毛丈が長くハード毛で狭い隙間にフィットするユニバーサルデザインの万能ブラシで

仕様毛質:ハード 材質ポリエステル毛(PBT) 質量(g)25 外形寸法(mm)全長225×幅10 線径(Φmm)0.5 毛丈(mm)20 耐熱温度(℃)140 アズワン品番62-2969-98 ブラシ寸法(mm)85×8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする