ユニテール
ユニテールの 厨房機器・設備・調理機械
ユニテールの その他業務用厨房装置類
ユニテールの グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
カッターブラシ HG8755シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38700358
品番
HG8755
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
安全なハンドガード付ミートカッターブラシです。カッターの刃の洗浄用
色
白
仕様
毛質:ハード
材質
ポリエステル毛(PBT)
質量(g)
150
外形寸法(mm)
全長490×幅10(最大幅118)
線径(Φmm)
0.5
毛丈(mm)
45
耐熱温度(℃)
140
アズワン品番
62-2970-02