ユニテール
ユニテールの 厨房機器・設備・調理機械
ユニテールの その他業務用厨房装置類
ユニテールの グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
スリムブラシ HG8836シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38700376
品番
HG8836
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
食品機械や狭い箇所の洗浄用ハードブラシです。
色
白
仕様
毛質:ハード
材質
ポリプロピレン製(PP)
質量(g)
30
外形寸法(mm)
全長178x幅11
線径(Φmm)
0.4
毛丈(mm)
16
耐熱温度(℃)
80
アズワン品番
62-2970-04
ブラシ寸法(mm)
幅3