ユニテール
ユニテールの 厨房機器・設備・調理機械
ユニテールの その他業務用厨房装置類
ユニテールの グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
スリムブラシ HG8836シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38700385
品番
HG8836
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
食品機械や狭い箇所の洗浄用ハードブラシです。
色
青
材質
ポリエステル毛
質量(g)
150
外形寸法(mm)
490×10(最大幅118)
線径(Φmm)
0.5
毛丈(mm)
45
毛材
ハード
耐熱温度(℃)
130
アズワン品番
62-2970-05