ユニテール
ユニテールの 厨房機器・設備・調理機械
ユニテールの その他業務用厨房装置類
ユニテールの グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
ネットスポンジ ポリエステル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38700534
品番
No.9300
参考基準価格(税別)
¥690
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
異物混入防止スポンジ
色
緑
材質
ポリエステル(PBT)
質量(g)
18
外形寸法(mm)
全長160×幅80×厚さ20
硬さ
ミディアム
アズワン品番
62-2970-20