ユニテール
ユニテールの 厨房機器・設備・調理機械
ユニテールの その他業務用厨房装置類
ユニテールの グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
パイプブラシ HGシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38700814
品番
HG8919
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
内径82mm用パイプ洗浄ブラシです。
材質
ブラシ:ポリエステル毛(PBT)、ハンドル:ポリプロピレン
色
白
仕様
毛質:ハード
質量(g)
210
外形寸法(mm)
全長375×直径Φ82
線径(Φmm)
0.5
耐熱温度(℃)
140
アズワン品番
62-2970-51