ボトルブラシ 400×Φ90mm HG8742シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38700839 品番 HG8742
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

衛生的な一体成形加工のボトルブラシです。

仕様毛質:ハード 材質ポリエステル毛(PBT) 質量(g)140 外形寸法(mm)全長400×直径Φ90 線径(Φmm)0.5 耐熱温度(℃)140 アズワン品番62-2970-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする