ユニテール
ユニテールの 厨房機器・設備・調理機械
ユニテールの その他業務用厨房装置類
ユニテールの グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
ボトルブラシ 400×Φ90mm HG8742シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38700848
品番
HG8742
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
衛生的な一体成形加工のボトルブラシです。
色
赤
仕様
毛質:ハード
材質
ポリエステル毛(PBT)
質量(g)
140
外形寸法(mm)
全長400×直径Φ90
線径(Φmm)
0.5
耐熱温度(℃)
140
アズワン品番
62-2970-54