※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニテール
ユニテールの 厨房機器・設備・調理機械
ユニテールの その他業務用厨房装置類
ユニテールの グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
ジョイントチューブブラシ Φ60mm TA5260シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38700884
品番
TA5260
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ブラシと柄を組み合わせて使うパイプブラシ
色
白
材質
ポリエステル毛(PBT)
質量(g)
32
外形寸法(mm)
全長150×直径Φ60
線径(Φmm)
0.4
毛丈(mm)
25
耐熱温度(℃)
120
アズワン品番
62-2970-60