※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ジョイントチューブブラシ Φ35mm TA5235シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38700988 品番 TA5235
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ブラシと柄を組み合わせて使うパイプブラシ

材質ポリエステル毛(PBT) 質量(g)24 外形寸法(mm)全長150×直径Φ35 線径(Φmm)0.4 毛丈(mm)16 耐熱温度(℃)120 アズワン品番62-2970-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする