ユニテール
ユニテールの 厨房機器・設備・調理機械
ユニテールの その他業務用厨房装置類
ユニテールの グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
フロアブルーム HG8751シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38701313
品番
HG8751
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
板材等傷つき易い床の洗浄用ソフトブラシです。
色
赤
仕様
毛質:ソフト
材質
ポリエステル毛(PBT)
質量(g)
300
外形寸法(mm)
幅280×奥行52
線径(Φmm)
0.25
毛丈(mm)
50
耐熱温度(℃)
140
アズワン品番
62-2971-04