フロアブルーム HG8751シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38701329 品番 HG8751
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

板材等傷つき易い床の洗浄用ソフトブラシです。

仕様毛質:ソフト 材質ポリエステル毛(PBT) 質量(g)300 外形寸法(mm)幅280×奥行52 線径(Φmm)0.25 毛丈(mm)50 耐熱温度(℃)140 アズワン品番62-2971-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする