ワンドスイーパー TA5505シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38701864 品番 TA5505
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

柄が自在に曲がる大型スイーパー。幅僅か10mmの薄型スイーパー。ベルトコンベアーをはじめカウンターや機器の狭い箇所の洗浄ブラシです。

材質ポリエステル毛(PBT) 質量(g)435 外形寸法(mm)ブラシ部:幅450×厚さ14、ハンドル全長: 1310(セット時全長 1370) 硬さミディアム 線径(Φmm)0.4 毛丈(mm)40 機能専用ハンドル付、左右可動 耐熱温度(℃)120 アズワン品番62-2971-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする