ユニテール
ユニテールの 厨房機器・設備・調理機械
ユニテールの その他業務用厨房装置類
ユニテールの グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
ワンドスイーパー TA5505シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38701873
品番
TA5505
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
柄が自在に曲がる大型スイーパー。幅僅か10mmの薄型スイーパー。ベルトコンベアーをはじめカウンターや機器の狭い箇所の洗浄ブラシです。
色
黄
材質
ポリエステル毛(PBT)
質量(g)
435
外形寸法(mm)
ブラシ部:幅450×厚さ14、ハンドル全長: 1310(セット時全長 1370)
硬さ
ミディアム
線径(Φmm)
0.4
毛丈(mm)
40
機能
専用ハンドル付、左右可動
耐熱温度(℃)
120
アズワン品番
62-2971-64