ユニテール
ユニテールの 厨房機器・設備・調理機械
ユニテールの その他業務用厨房装置類
ユニテールの グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
TA5505用交換ブラシ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38701898
品番
TA5505R
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
TA5505用交換ブラシ
色
赤
材質
ポリエステル毛(PBT)
外形寸法(mm)
ブラシ部:幅450×厚さ14
硬さ
ミディアム
線径(Φmm)
0.4
毛丈(mm)
40
耐熱温度(℃)
120
アズワン品番
62-2971-66