ユニテール
ユニテールの 厨房機器・設備・調理機械
ユニテールの その他業務用厨房装置類
ユニテールの グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
フロアブルーム 230×35mm HG849シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38701943
品番
HG849
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
微細なパウダーを綺麗に掃きとる
色
赤
付属品
専用ハンドル付(ハンドル1200mmアルミニウム)
仕様
毛質:ソフト
材質
ポリエステル毛(PBT)
質量(g)
570
外形寸法(mm)
幅230×奥行35
線径(Φmm)
0.25
毛丈(mm)
75〜80
耐熱温度(℃)
140
アズワン品番
62-2971-71