ユニテール
ユニテールの 厨房機器・設備・調理機械
ユニテールの その他業務用厨房装置類
ユニテールの グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
ロングハンドルブラシ Φ0.3mm D10シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38702336
品番
D10
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
毛の抜けを防止するレジンセット構造で加工されたロングハンドルブラシです。
色
赤
仕様
毛質:ソフト
材質
ソフトポリエステル毛
質量(g)
230
外形寸法(mm)
410×50
線径(Φmm)
0.3
毛丈(mm)
40
耐熱温度(℃)
130
アズワン品番
62-2972-24
ブラシ寸法(mm)
120×65