※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

標準バイアル 201シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)5 種別内底平型 外形丸型 外底平面 注文コード38710176 品番201-005-12-024-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,150
この商品は容量・種別など18種類から選べます 他の種類を見る

使用温度範囲:-200℃〜+260℃。外底平面のためホットプレートなどでの熱伝導に優れています。情報記入用のタブ(インデックス)を差し込める上面凹状蓋や液体移送用蓋もございます(別売)。バイアル用トレーもございます(別売)。

容量(mL)5 種別内底平型 外形丸型 外底平面 アズワン品番61-8489-87
注意
※38℃以上では1℃上昇するごとに耐圧は6.9kPa(1PSI)ずつ低下します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする