※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CC印(ニッカトー)
CC印(ニッカトー)の 撹拌・粉砕・混合関連
CC印(ニッカトー)の ボールミル(粉砕用ボール)
アルミナボール HDシリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
38717377
品番
HDCYBALL-127
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
耐摩耗性に優れる。
種別
シリンダー形状 HD-127
材質
アルミナ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
12.7×12.7
硬さ
【HV】9.8GPa(1000kgf/mm
2
、【HRA】87
化学組成
Al2O3/93%、SiO2/5%
破壊靭性
3.7MPa√m
密度
3.6g/mL
アズワン品番
61-0161-77
からずり磨耗率(ppm/h)
180