防振パッド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38746145 品番KH-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,450
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

KHKHL 防振パッド
機械の据付、移動が簡単にできます。現場で、はさみ、ナイフにより適当な大きさに切ることができ、機械の下に敷くだけで効果を発揮します。
騒音、共鳴の防止、高周波振動の遮断に効果があります。
RHS 高性能防振パッド
軽荷重に対してはたわみやすく、大荷重に対してはたわみにくい。
支持荷重の大きさに変化があっても、機械のレベルはほとんど変わりません。
横方向の安定性がよく、機械を床に置いたままでも歩きません。
RSH 高性能防振パッド(クラパッド)
クラパッドの両面には荷重が増加するにしたがって、受圧面積が増えるように直径と高さの異なる4つの突起の配列が設けられています。
軽荷重の精密機械から大荷重用途まで、広い荷重範囲で低い固有振動数が得られ、優れた防振効果が得られます。

寸法(mm)10t×300×300 タイプ防振パッド 固有振動数(Hz)- 許容面圧(N/mm2)1.1 材質(ゴム)天然ゴム ゴム硬度(JIS)60 支持面圧(N/mm2)- 遮断周波数(Hz)-

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38746145 KH-10 02041067 KH-10 防振パット(天然ゴム ゴム硬度60,75) 倉敷化工 防振パット(天然ゴム ゴム硬度60,75) 倉敷化工 1個 1,398 税込1,538 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする