防振パット(天然ゴム ゴム硬度50)

(47件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38746242 品番 KHL-10-100-5M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

据付け移動が簡単
機械の据付け、移動が簡単にできます。現場ではさみ、ナイフにより適当な大きさに切ることができ、機械の下に敷くだけで効果を発揮します。防振効果が大きい
両面に特殊な模様を施し、ゴム厚が薄いにも拘らず、比較的小さいばね定数が得られます。防音効果が大きい
騒音・共鳴の防止、高周波振動の遮断に効果があります。使用荷重範囲が広い
荷重の大小に拘らず安定した防振・防音効果があります。寿命が優れています経済的
防振ゴム使用に比べて、経済的な取付けになります。

厚さt(mm)10 幅(mm)100 長さ(mm)5000 用途冷凍機、チリングユニット、ヒートポンプ、冷却塔、凝縮機、エアハンドリングユニット、パッケージ形エアコン、送風機、ポンプ、圧縮機、ファン、変圧器、工作機械、鍛圧機械、事務用機器 材質天然ゴム(ゴム硬度50) タイプ防振パッド 固有振動数(Hz)- 許容面圧(N/mm2)0.6 材質(ゴム)天然ゴム 幅×長さ(mm)100×5000 ゴム硬度(JIS)50 RoHS指令(10物質対応)対応 支持面圧(N/mm2)- 遮断周波数(Hz)-

商品説明動画

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:584

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 47
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-16
用途:
エアーコンプレッサーの足、ガソリン携行缶の底に貼り付け
飲食業

振動激しいエアーコンプレッサーの足とガソリン携行缶に切って貼り付けました。
エアーコンプレッサーの共振音が和らぎ、ガソリン携行缶の底穴防止に役立っています。

対象商品:
02041146
2025-01-19
用途:
エアコン起動、特に暖房として使用した時
運輸・通信業

エアコン暖房使用時、2階ベランダの室外機からの振動音が1階に響き悩んでいました。プラスチック製からゴム製台座に替え軽減するもNG。このマットを二重に敷いて気にならない程度までになりました。

1人が参考にしています
2025-04-24
用途:
エアコン室外機の防振
不動産業

一戸建ての2階ベランダに置いてある室外機の振動や音の防止に使ってます。自由に切れるため、室外機の足の大きさに合わせて使えることや、クッション性が高い材質、厚みがあるので大変重宝しています。
劣化で硬貨してきたら、またリピートするつもりです。

2025-04-04
用途:
効果あり

室外機のコンクリートブロックの下に敷いています。制振用の溝のおかげで排水にもなるし満足です。
カットした際の香りが新品のブリジストンのタイヤにそっくりでした、臭くはありません。

2025-02-25
用途:
エアコン室外機の防振
農・林・水産業

2階エアコンの買い抱えでベランダに置いた室外機からの振動がすごくて
困っていました。
近隣の迷惑になると思いこの商品を買ってみました。
結果、多少の音はするものの振動が嘘のように静かになりとてもよかったです。

対象商品:
02041121
2024-07-08
用途:
エアコン室外機の防振
有限会社江澤商店 様 (卸売・小売業)

エアコン室外機の防振のために購入。
必要な長さに切って使用しました

3人が参考にしています
対象商品:
02041121
2023-12-21
用途:
エアコン室外機の防振
その他業種

エアコン室外機の防振のために購入。
必要な長さに切って使用できるので使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
02041155
2024-01-21
用途:
空調
建設業・工事業

切断加工がしやすい。金額が適正且つ配達がかなり早い。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする