※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハネウェル
グローブボックス手袋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
種別
North 6インチ・平手
North 7インチ・曲手
North 7インチ・平手
North 8インチ・曲手
North 8インチ・平手
寸法(mm)
ハンドサイズ:約247
ハンドサイズ:約247
ハンドサイズ:約216
アズワン品番
62-0861-16
62-0861-19
62-0861-20
62-0861-21
62-0861-22
62-0861-23
62-0861-24
62-0861-25
62-0861-26
全11種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
38748588
品番
6B1528A/9Q
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥72,000
気体・蒸気に対する遮蔽性に優れています。酸性溶剤・酸化薬品に対する耐性に優れています。
全長(mm)
700
入数(双)
1
種別
North 6インチ・平手
厚さ(mm)
約0.4
寸法(mm)
ハンドサイズ:約247
アズワン品番
62-0861-16