8B3032/8H グローブボックス手袋 ハネウェル 38748667

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

グローブボックス手袋

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
種別North 8インチ・曲手
寸法(mm)ハンドサイズ:約216
アズワン品番62-0861-24
内容量1双注文コード38748667品番8B3032/8H
参考基準価格(税別)¥129,400販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

気体・蒸気に対する遮蔽性に優れています。酸性溶剤・酸化薬品に対する耐性に優れています。

全長(mm)800入数(双)1種別North 8インチ・曲手厚さ(mm)約0.8寸法(mm)ハンドサイズ:約216アズワン品番62-0861-24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする