曜日別特売
LI-2210 オフセット砥石 金属用 NANIWA(ナニワ研磨工業) 38749146

オフセット砥石 金属用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(10枚)外径(Φmm)150厚さ(mm)6注文コード38749146品番LI-2210
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

優れた研削能力と経済性を追求。
優れた安全性と耐久性。

用途金属用外径(Φmm)150厚さ(mm)6穴径(Φmm)22粒度36砥材A/WA硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]適合材金属
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする