ポリアクリルアミドゲル電気泳動槽「ラピダス・二連スラブ」

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード38750794 品番2392990
参考基準価格(税別)¥160,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

最大2枚まで同時に電気泳動可能。ゲルサイズ13 ×13.8cm の標準サイズ。試料のアプライがしやすい前面オープン構造。簡単ゲルプレートセッティング押し圧式「プレートホルダー」。厚めのアクリル素材でがっしり安心型RI遮断効果。プレート背面全面恒温で「脱スマイリング」

仕様対応泳動プレート(mm):160(W)×160(L)、トータル10.5〜12厚RAB-0.75、01、02/RB-00、ゲルサイズ(mm):138(W)×130(H)×1(D)(標準)0.75〜2(D)、同時泳動ゲル数:最大2枚、プレート装着方式:プレートホルダー押し圧式、プレート恒温方式:上部緩衝液による背面恒温化、緩衝液容量(mL):上部480下部450、泳動槽部極性:電源接続時に選択、安全対策:リード線付安全カバー、本体寸法・質量(kg):211mm(W)×196mm(D)×205mm(H)(突起除く)2.3、標準構成品:本体一式(泳動槽部、プレートホルダー2個、リード線付安全カバー)、ダミープレート、取扱説明書 材質アクリル、シリコン アズワン品番61-3733-69
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする