高性能汎用型電源装置「パワーステーションV」

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード38750846 品番2311145
参考基準価格(税別)¥198,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

〜1000V、〜500mA、〜200W出力設定可能。プログラム可能な出力設定 フリー:21ファイル、チェーン:10ファイル。電気泳動等の出力条件は入力(プリセッティング)済。オリジナル出力条件の保存(メモリー)可能。設定しやすい大型ダイヤル。信頼の精度・安定性・安全機能。性能・機能/価格= リーズナブル。見易い表示 大型LED・2段表示

仕様出力:電圧:10〜1000V(表示1000=Full)(最大200W)、電流:0〜500mA(表示0〜)(最大200W)、電力:0〜200W(表示0〜)、設定:電圧:10〜1000V1Vステップ、電流:1〜500mA1mAステップ、電力:1〜200W1Wステップ、制御部:表示7segLED3桁x2列、出力精度:電圧設定値に対して10〜50V以下±1.5V、電流:表示値±(0.5%ofrdg+5digits)以内、電力:表示値±(0.5%ofrdg+5digits)以内、フリー:21ファイルU00〜U20、10ファイルC01-C10(チェーンファイル)、出力ショート検出:短絡電流(ショート)、リーク検出:接地への漏洩電流(リーク)、オープン検出:負荷解放(オープン)、アーク検出:放電状態(アーク)、入力高電圧検出:入力電圧265V以上、ファン停止検出:ファンの故障、内部温度検出:装置内部温度上昇、停電対策:復電後、停電前の状態に自動復帰、使用環境(℃):動作周囲温度0〜+40、動作周囲湿度:20〜90%RH結露しないこと、質量:2.2k 材質ケースABS 寸法(mm)96(W)x325(D)x195(H) 電圧表示値±(0.2%ofrdg+5digits)以内 消費電力300W以下 入力電圧(V)AC85〜264 周波数47〜66Hz 冷却方式内蔵ファンによる強制空冷 プリセット機能23ファイルP01〜P23 制御機能一定電圧・電流・電力クロスオーバー アラーム出力電子ブザーキー入力(1回)、エラー発生(1回)、タイムアップ時(5回) 安全規格電気用品安全法準拠 出力端子4組並列出力 アズワン品番61-3733-81 タイマー1〜999min、連続1minステップカウントダウン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする