ムラになりにくい振とう器「シーソーシェーカーatto」

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード38750864 品番2312200
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2025年11月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥148,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

振とう台全体が傾くメトロノーム様式の均一な角度での振とう により、振とう台の何処に置いても 振とうムラが起こりません 。30x20cmの大きな振とう台を標準装備(ミニゲル約6枚分)。振とう速度調整はつまみを回すだけの操作。オプションで振とう台の追加が可能。オプションで固定具(フック付きゴム紐)の利用可能。冷蔵庫内でも運転可能 (使用環境温度 4℃〜40℃)。ミニゲルサイズに適したスチールケース2個付き。

付属品シーソーシェーカー本体・・・1台 仕様振とう速度・角度:0〜48回rpm(速度表示無)±8度、最大負荷重量(kg):3.0(2段使用時は上段0.8、下段1.2)、環境温度(℃):4〜40、寸法・質量(kg):303mm(W)×205mm(D)×165.2mm(H)4.7 サイズ(cm)スチロールケース(蓋付き10×10×2.9)・・・2個 電源AC100〜120V50/60Hz アズワン品番61-3733-83 振盪方式メトロノーム様式振とう前後に振とう 振盪台寸法(mm)300(W)×200(D)ミニゲル約6枚分

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする