※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NSMD 0.05 超硬マイクロドリル NS(日進工具) 38760967 NSMD 0.05 超硬マイクロドリル NS(日進工具) 38760967

超硬マイクロドリル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38760967 品番 NSMD 0.05
参考基準価格(税別)¥12,600 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

NSの製造技術の全てを結集・先端径Φ0.01より標準化を実現!
ドリルによる穴あけ加工の新たな領域を拓く、極小径マイクロドリル。
先端部にシンニングを採用し、切削抵抗を低減。穴あけ精度が安定します。(Φ0.02以上)
溝長10Dのスタンダードタイプ

刃径D(Φmm)0.05 溝長l(mm)0.5 全長L(mm)40 トラスコ品番725-5438 材質極超微粒子超硬合金 刃数2 シャンク径d(Φmm)4 首角γ(°)15 ねじれ角(°)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする