※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NSPD 0.1 超硬マイクロ・ポイントドリル(下穴加工用) NS(日進工具) 38761204 NSPD 0.1 超硬マイクロ・ポイントドリル(下穴加工用) NS(日進工具) 38761204

超硬マイクロ・ポイントドリル(下穴加工用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 刃径D(Φmm)0.1 注文コード38761204 品番NSPD 0.1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,300
この商品は刃径Dなど12種類から選べます 他の種類を見る

マイクロドリルの下穴加工に対応するドリルです。
先端部にシンニングを採用し、切削抵抗を低減。穴あけ精度が安定します。(Φ0.025以上)

刃径D(Φmm)0.1 溝長l(mm)0.2 トラスコ品番725-5951 材質極超微粒子超硬合金 刃数2 全長L(mm)40 シャンク径d(Φmm)4 首角γ(°)15 ねじれ角(°)30

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38761204 NSPD 0.1 48993226 NSPD-0.1X0.2 マイクロ・ポイントドリル(下穴加工用) NSPD NS(日進工具) マイクロ・ポイントドリル(下穴加工用) NSPD NS(日進工具) 1本 2,998 税込3,298 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする