曜日別特売
MSDH 0.2 小径高硬度加工用ドリル NS(日進工具) 38762945

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MSDH 0.2 小径高硬度加工用ドリル NS(日進工具) 38762945
MSDH 0.2 小径高硬度加工用ドリル NS(日進工具) 38762945

小径高硬度加工用ドリル

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃径D(Φmm)0.2
有効長l1(mm)2
溝長l(mm)0.4
内容量1本注文コード38762945品番MSDH 0.2
参考基準価格(税別)¥13,700販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

小径ドリルで焼き入れ鋼65HRCへの穴あけ加工が可能!
ばらつきが少ない穴径と、安定した長寿命を実現!
Φ0.1から切削での高硬度材穴あけ加工が可能!

刃径D(Φmm)0.2シャンク径d(Φmm)4全長L(mm)45溝長l(mm)0.4有効長l1(mm)2首下径d2(mm)0.18材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティングプレミアムトラスコ品番725-6108刃数2首角γ(°)15加工可能硬度~65HRCまで加工可能ねじれ角(°)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38762927
2017-11-29
用途: プライベートの趣味
製造業

切削能力が非常に高く重宝する。性能の割にはお手頃な価格設定になっているのが良い。

対象商品 : 38762945
2016-04-01
用途: 時計旋盤

切れ味がとても良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする