※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MSDH 0.5 小径高硬度加工用ドリル NS(日進工具) 38763006 MSDH 0.5 小径高硬度加工用ドリル NS(日進工具) 38763006

小径高硬度加工用ドリル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38763006 品番 MSDH 0.5
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

小径ドリルで焼き入れ鋼65HRCへの穴あけ加工が可能!
ばらつきが少ない穴径と、安定した長寿命を実現!
Φ0.1から切削での高硬度材穴あけ加工が可能!

刃径D(Φmm)0.5 シャンク径d(Φmm)4 全長L(mm)45 溝長l(mm)1 有効長l1(mm)5 首下径d2(mm)0.46 材質超微粒子超硬合金 表面処理無限コーティングプレミアム トラスコ品番725-6167 刃数2 首角γ(°)15 加工可能硬度〜65HRCまで加工可能 ねじれ角(°)20

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:36

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38762927
2017-11-29
用途:
プライベートの趣味
製造業

切削能力が非常に高く重宝する。性能の割にはお手頃な価格設定になっているのが良い。

対象商品:
38762945
2016-04-01
用途:
時計旋盤

切れ味がとても良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする