※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1本
刃径D(Φmm)1.5
コーナー半径R(mm)0.1
注文コード38764616
品番SSR200 1.5XR0.1X7.5
参考基準価格(税別)¥26,400
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
この商品は刃径D・コーナー半径Rなど141種類から選べます
他の種類を見る
CBNの抜群の耐久性にコーナーRの高能率加工を実現。
切れ刃全体にわたるスムーズな連続刃付!コーナーR精度±5μmにより抜群の面精度が得られます。
調質(プレハードン)鋼〜68HRCの高硬度材まで対応。
オイルミストクーラントをご使用ください。