軽量継脚折り畳み座卓

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 幅(mm)900 注文コード38773535 品番10036
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
この商品は幅・耐荷重など3種類から選べます 他の種類を見る

ハニカム構造の天板で、軽量かつ丈夫な座卓です。 継脚で天板高さも2段階(33cm/38cm)に調整が可能です。
落ち着いた色味とシンプルなデザインで、飽きることなくお使い頂けます。
使わない時は脚部を折りたたんで、隙間に収納可能です。

高さ(mm)330〜380 幅(mm)900 奥行(mm)600 用途机、ワークデスク、サイドテーブル、ローテーブルとしてもお使いいただけます。 材質繊維板、アクリル樹脂(UV塗装) 質量(kg)7.6 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×330〜380
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥3,200 / 税込 ¥3,520
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38773535
2021-09-21
用途:
pc操作
その他業種

座椅子を買い替え、その座椅子の高さに合う座卓を探していて、この座卓を見つけて購入。この座卓に類したものはさがしてもみつかりませんでした。私にとっては最良の座卓です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする