理論出力(N)作動方向OUT/314(1MPa)、471(1.5MPa)、628(2MPa)、785(2.5MPa)、942(3MPa)、1099(3.5MPa)、
作動方向IN/235(1MPa)、352(1.5MPa)、470(2MPa)、587(2.5MPa)、705(3MPa)、822(3.5MPa)
寸法C(mm)15.5寸法D(Φmm)10寸法H(mm)M8×1.25寸法K(mm)8寸法L(mm)23寸法X(mm)18ストローク(mm)(シリンダ)50呼び圧力3.5MPaチューブ内径(Φmm)20仕様オートスイッチ付(磁石内蔵)取付通し穴ストローク標準ストロークリード線取出方法グロメット取付支持形式基本形質量(g)370クッションなしスイッチ無接点オートスイッチ使用ピストン速度(mm/s)8~100作動方式複動/片ロッド形ねじの種類ロッド先端/おねじ(ロッド先端ナットは標準装備となります)受圧面積(cm2)(OUT)314、(IN)235負荷電圧(V)DC24/5/12使用流体油圧作動油リード線(m)5最高許容圧力(MPa)3.5最低動作圧力(MPa)0.3ロッド径(Φmm)10耐圧力(MPa)5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60配線(出力)3線(PNP)ストローク長さの許容差-1.0mm/0mm適合負荷IC回路、リレーPLCスイッチ特性耐水性向上品(2色表示)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ個数2オートスイッチ品番M9PAV(縦取出し)ロッド先端ねじ(M) おねじオートスイッチ種類M9PAVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付