PF6000-P プラベア 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ) 38795985

プラベア

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38795985 品番PF6000-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,490
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

プラベア(PVDFシリーズ)は、耐薬品性に優れたハイテク素材のPVDF樹脂(二フッ化)だけで製作したプラスチックベアリングです。
ノンフィラーなので純粋性が高く、金属イオンの抽出が微小です。
耐薬品性に優れており、濃硫酸、硝酸、フッ酸、塩素などの水溶液中で使用できます。
運転時は騒音が発生しにくいです。
錆が生じないので、衛生的です。

タイプP 外径D(Φmm)26 軸径d(Φmm)10 幅W(mm)8 最大許容荷重(N)29.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする