フリーベアコーポレーション
フリーベアコーポレーションの 搬送
フリーベアコーポレーションの コンベヤ
フリーベアコーポレーションの フリーテーブル
フリーベアテーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38820056
品番
FT-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥59,500
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
・方向転換機や、荷造台、さらに作業台等に適しています。
・コンベヤラインと組み合せで大きな効果を発揮します。
取付ピッチ
100
種類
テーブル
積載荷重(kg)
500
サイズ(mm)
600×600×74
自重(kg)
19.6
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38820056
FT-6
02395583
FT-6
フリーベアテーブル
フリーベアコーポレーション
1個
¥
53,980
税込
¥
59,378
注文コードが変更になりました