テクロック
テクロックの ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
テクロックの ダイヤルゲージ
テクロックの デジマチックインジケータ
0.001mm 一体型デジタルインジケータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38821745
品番
PC-465J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥42,680
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
0.001mm-12.7mm一体型デジタルインジケータ
測定範囲(mm)
12.7
目量(mm)
0.001
測定力(N)
1.5
裏ぶた仕様
耳金付き裏ぶた
トラスコ品番
795-7602
質量(g)
160
使用温度範囲(℃)
0〜40
表示
液晶・(-)符号及び6桁表示
精度(mm)
0.003以下
外枠径(mm)
Φ60.5
機能
ゼロセット機能・プリセット機能・データホールド機能・ディレクション切替機能・公差判定機能・エラー警告・演算機能設定(ファンクションロック設定機能付)・出力機能(デジマック)・表示部回転機能(330°)
最大応答速度(mm/s)
480
電源(個)
SR-44 1個
電池寿命(連続時間)
約7000時間
測定子
取付部 M2.5×P0.45mm
測定子先端
球面R=1.5mm(超硬合金)
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38821745
PC-465J
20926564
PC-465A
0.001mm 一体型デジタルインジケータ
テクロック
1台
¥
39,980
税込
¥
43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です