トックベアリング(TOK)
トックベアリング(TOK)の ベアリング(軸受)
トックベアリング(TOK)の 樹脂/プラスチック
トックベアリング(TOK)の ねじ軸タイプ
Dシリーズ DO(外周凸R)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38822822
品番
DO-26-A1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥170
この商品は
21
種類から選べます
他の種類を見る
アウターレースにポリアセタール樹脂(POM)、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
寸法C(mm)
1±0.4
寸法D(mm)
26(0/-0.2)
寸法L(mm)
3.5±0.2
寸法W(mm)
7(0/-0.2)
寸法W1(mm)
-
寸法W2(mm)
-
寸法d(mm)
-
寸法d1(mm)
5(0/-0.1)
許容荷重(N)
78.4
呼びd2×θ(mm×°)
Φ4.4×90°
注意
※寸法Dなど寸法図が半径表示の箇所は、半径ではなく直径になります。
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38822822
DO-26-A1
35777646
DO-26-A1
樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE1
トックベアリング(TOK)
1個
¥
119
税込
¥
131
注文コードが変更になりました。