DO-22-B3-10.5 Dシリーズ DO(外周凸R) トックベアリング(TOK) 38822865

Dシリーズ DO(外周凸R)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38822865 品番DO-22-B3-10.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥170
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る

アウターレースにポリアセタール樹脂(POM)、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。

寸法C(mm)3±0.4 寸法D(mm)22(0/-0.2) 寸法L(mm)10.5±0.5 寸法W(mm)7(0/-0.2) 寸法W1(mm)- 寸法W2(mm)- 寸法d(mm)- 寸法d1(mm)- ねじ寸法M6×1 許容荷重(N)196 呼びd2×θ(mm×°)-
注意
※寸法Dなど寸法図が半径表示の箇所は、半径ではなく直径になります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38822865 DO-22-B3-10.5 35777682 DO-22-B3-10.5 トックベアリング(TOK) 樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE3 トックベアリング(TOK) トックベアリング(TOK) 樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE3 トックベアリング(TOK) 1個 249
欠品中
税込274
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする