DO-22-H6 Dシリーズ DO(外周凸R) トックベアリング(TOK) 38822987

Dシリーズ DO(外周凸R)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38822987 品番DO-22-H6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥110
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る

アウターレースにポリアセタール樹脂(POM)、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。

寸法C(mm)- 寸法D(mm)22(0/-0.2) 寸法L(mm)- 寸法W(mm)7(0/-0.2) 寸法W1(mm)- 寸法W2(mm)- 寸法d(mm)6(+0.1/0) 寸法d1(mm)- 許容荷重(N)196 呼びd2×θ(mm×°)-
注意
※寸法Dなど寸法図が半径表示の箇所は、半径ではなく直径になります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38822987 DO-22-H6 35777786 DO-22-H6 樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE6 トックベアリング(TOK) 樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE6 トックベアリング(TOK) 1個 88 税込97 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする