トックベアリング(TOK)
Iシリーズ IDS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
38823574
品番
IDS-26-B2-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥270
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
スチールインサートアウターレースを使用することで、Dシリーズベアリングの許容荷重を大幅に引き上げた中荷重タイプベアリングです。
寸法C(mm)
2±0.4
寸法D(mm)
26±0.1
寸法L(mm)
11±0.5
寸法W(mm)
8±0.2
寸法W1(mm)
-
寸法W2(mm)
-
寸法d(mm)
-
寸法d1(mm)
-
ねじ寸法
M6×1
許容荷重(N)
588
呼びd2×θ(mm×°)
-
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38823574
IDS-26-B2-11
35778321
IDS-26-B2-11
樹脂ベアリング IDS(高荷重/金属インサート成形品) TYPE2
トックベアリング(TOK)
1個
¥
199
税込
¥219
注文コードが変更になりました。