曜日別特売
1A-P110 Oリング Pシリーズ運動用(NBR) 武蔵オイルシール工業 38835054

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Oリング Pシリーズ運動用(NBR)

(20件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個内径(Φmm)109.6(±0.91)外径(Φmm)121注文コード38835054品番1A-P110
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。
高圧にも安定した密封性能を発揮します。
取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。
シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。

材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)内径(Φmm)109.6(±0.91)外径(Φmm)121線径(Φmm)5.7(±0.13)種別P形運動用硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38835124
2023-11-27
用途: ウォシュレットの水もれ対策
サービス業

ウォシュレットの水もれ対策のため購入
まだもれてる。

対象商品 : 38835447
2023-02-27
用途: 油圧ジャッキに使用。
カワサキ機工株式会社製造業

Oリング劣化で油漏れし、交換部品として購入。
問題なく使えてます。

1が参考にしています
対象商品 : 38835054
2023-01-13
用途: エアパッキン用

いままで使用していたメーカーと違うのを購入しました。
問題なく使えています。耐久性ほかは分かりませんが
サイズは問題ありません

対象商品 : 38834975
2022-11-02
用途: オートバイのメンテナンス
製造業

安心の純正部品が手軽に注文出来て非常に助かっています。品質は純正なので全く気にしていません。

対象商品 : 38835081
2022-06-03
用途: 洗車、ガーデニングホース接続部品のパッキン交換
自動車・二輪車・自転車関連業

市販されている一般的な洗車、ガーデニング用のホースコネクタなどの接続部品のパッキンが経年劣化で切れてしまったり、硬化して水漏れしてしまうので、定期交換しています。専用の補修部品はちょっと高いので、せっかくMonotaROさんから購入するのですから、部品の品揃えが豊富なので、カテゴリーを広げて検索したところ、こちらの商品にたどり着きました。商品を探して見つけると宝物を見つけた気分です。今後はまとめ買いアイテムに加えて購入したいと思います。

対象商品 : 38835221
2021-04-26
用途: 機器設置
建設業・工事業

本来のOリングとしての使い方ではないのですが、寸法からちょうどいいと思い購入しました。棒状の足の滑り止めとして使います。

対象商品 : 38834993
2022-01-30
用途: 機器のメンテナンス
サービス業

エアダンパーの〝Oリング〟の交換に使用しましたが、全く問題ありませんでした。

対象商品 : 38834984
2021-02-24
用途: 圧系統のシールとして
株式会社北海車輌

圧系統のシールとして使用しており、安価で助かっている

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
1が参考にしています
2022-06-10

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする